Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869924 Cinch Audio Y-Adapter [2x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031734
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869924
EAN/GTIN:
     4053199930692
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SP-7869924 Cinch Audio Y-Adapter [2x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Schwarz

Zur Verteilung eines Mono-Audio-Signals auf einen Stereo Eingang (Doppel-Mono)

Adapterkabel zum Verteilen von Audiosignalen. Die Kabel haben eine Cinchbuchse und 2 Cinchstecker (rot/weiss).

Kabel-Art: Audio Y-Adapter
Anschluss-Typ: Cinch
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Cinch-Buchse
Kabellänge: 20.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Y-Adapter
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Y-Adapter
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7869924
EAN: 4053199930692
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7869924, Adapter, Audio Adapter, Ton Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
428
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,65*
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,06*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,84*
€ 3,50*
ab € 19,46*
€ 27,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.