Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869924 Cinch Audio Y-Adapter [2x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967481-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869924
EAN/GTIN:
     4053199930692
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
SpeaKa Professional SP-7869924 Cinch Audio Y-Adapter [2x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Buchse] Schwarz

SpeaKa Professional Cinch Adapter Cinch-Buchse / Cinch-Stecker, Cinch-Stecker

Zur Verteilung eines Mono-Audio-Signals auf einen Stereo Eingang (Doppel-Mono)

Adapterkabel zum Verteilen von Audiosignalen. Die Kabel haben eine Cinchbuchse und 2 Cinchstecker (rot/weiss).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7869924, 325327, SP-1301308, 04008928500608
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,65*
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,07*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,76*
€ 3,50*
ab € 19,59*
€ 28,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.