Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Gedore 2153 4 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4mm Klingenlänge: 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531174
EAN/GTIN:
     4010886815304
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
3er Pack Gedore 2153 4 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4mm Klingenlänge: 25mm

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Klingenbreite: 4 mm
Klingendicke: 0.8 mm
Klingenlänge: 25 mm
Klingen-Ø: 4 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Länge (Tiefe): 81 mm
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: 1531174
EAN: 4010886815304
Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, gedore vde-schraubendreher schlitz 4 mm, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, Gedore, 1531174, 2153 4, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,78*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 3,93*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,00*
8 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,06*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,73667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.