Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976868460 Herst.-Nr.: 2153 4 EAN/GTIN: 4010886815304 |
| |
|
| | |
| GEDORE 1531174 2153 4 3K-Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 4 mm Schraubwerkzeuge Schraubendreher Schraubendreher für Schlitzschrauben Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2153 4 | Werksnummer: | 1531174 | Gewicht netto Kg: | 0,031000 | Gewicht brutto Kg: | 0,031000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubwerkzeuge | Ausfuehrung: | BLAU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 25x4mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 4mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,82* | € 3,78* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,95* | € 3,93* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,04* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|