Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Gedore 42 EL 5 6351460 Winkelschraubendreher 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gedore
Gedore
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030285
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351460
EAN/GTIN:
     4010886635148
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
3er Pack Gedore 42 EL 5 6351460 Winkelschraubendreher 5mm

Gedore 42 EL 5 6351460 Winkelschraubendreher 5mm

Kategorie: Winkelschraubendreher
Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm
Klingenlänge: 33 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Länge (Tiefe): 165 mm
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 6351460
EAN: 4010886635148
42 EL 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 1,97*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,09*
3 Tage
197
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,10*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,12*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,65667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 EL-88
ab € 16,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.