Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412ML Axiallüfter 12 V/DC 168 m³/h (L x B x H) 38 x 119 x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028611
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 4412ML Axiallüfter 12 V/DC 168 m³/h (L x B x H) 38 x 119 x 119mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4412 ML
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 250 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 3000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 40 dB
Luftdurchsatz: 168 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 0.270 kg
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Temperaturbereich: -20 - 80 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 119 mm
Leistung (Details): 3 W
Länge (Tiefe): 38 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9293510561
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9293510561, 4412 ML, 760-4741, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,04*
€ 68,29*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 68,30*
€ 3,50*
ab € 55,68*
€ 73,22*
Lager 1039
29
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 122,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.