Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 414 JHH Axiallüfter 24 V/DC 24 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028598
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 414 JHH Axiallüfter 24 V/DC 24 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 414 JHH
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 150 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 13000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 44 dB
Luftdurchsatz: 24 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 60 °C
Temperaturbereich: -20 - 60 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 3.6 W
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9291906001
EAN: - - - - - - - - -
low detent

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, EBM Papst, 9291906001, 414 JHH, 457-7447, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,34*
€ 44,51*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 44,53*
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 61,49*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 64,96*
€ 84,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.