Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 614NGHH Axiallüfter 24 V/DC 54 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028505
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 614NGHH Axiallüfter 24 V/DC 54 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm

Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 614NGHH
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 150 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 6850 U/min
Luftdurchsatz: 54 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -40 - 70 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 25 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Leistung (Details): 3.6 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9272206007
EAN: - - - - - - - - -
Mit Kugellager

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, EBM Papst, 9272206007, 614NGHH, 322-4467, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,64*
€ 30,81*
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 30,83*
€ 3,50*
ab € 42,79*
€ 56,58*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 59,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.