Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Batterietester BT-501 Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 6 V, 3,7 V, 9 V, 12V Batterie, Akku BT-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025972
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-501
EAN/GTIN:
     4053199930128
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT Batterietester BT-501 Messbereich (Batterietester) 1,2 V, 1,5 V, 3 V, 6 V, 3,7 V, 9 V, 12V Batterie, Akku BT-501

Batteriespannung auf zwei Dezimalstellen genau prüfen
Prüfung der Batteriespannung, des Leistungsprozentsatzes, des Innenwiderstandes und anderer Parameter

Der Batterietester BT-501 bietet dem Anwender zahlreiche Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Batterietypen. Batteriespannungen lassen sich bis auf zwei Dezimalstellen genau prüfen. Einfachste Handhabung und eine kompakte Bauweise machen das Gerät ideal für alle Anwendungsbereiche.

LCD-Bildschirmanzeige
Geringer Stromverbrauch

Anzeige: LCD + Graph
Geeignet für: Mignon + Micro + 9 V-Block + Knopfzelle + Baby + Mono + Akkupacks
Messbereich: 1,2 V + 1,5 V + 3 V + 6 V + 3,7 V + 9 V + 12 V
Zellentyp: Batterie + Akku
Kategorie: Batterietester
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl.
Breite: 76 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Gewicht: 148 g
Produkt-Art: Batterietester
Typ: BT-501
Hersteller-Nr.: BT-501
EAN: 4053199930128
Nivelliergenauigkeit: 3 mm/10 m

Lieferumfang: Universal Batterietester BT-501 + 2 x Batterie AAA LR03 + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BT-501, akkutester, batterien prüfen, batteriestandsanzeigen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 30,97*
2 Tage
541
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,99*
€ 3,50*
ab € 42,83*
€ 56,60*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 45,25*
€ 59,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.