| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1953676-BP Herst.-Nr.: BT-501 EAN/GTIN: 4053199930128 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Batterietester BT-501 Messbereich (Batterietester) 1,2 V,1,5 V,3 V,6 V,3,7 V,9 V,12 V Batterie,Akku BT-501
Universal Batterietester BT-501
Batteriespannung auf zwei Dezimalstellen genau prüfen Prüfung der Batteriespannung, des Leistungsprozentsatzes, des Innenwiderstandes und anderer Parameter
Der Batterietester BT-501 bietet dem Anwender zahlreiche Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Batterietypen. Batteriespannungen lassen sich bis auf zwei Dezimalstellen genau prüfen. Einfachste Handhabung und eine kompakte Bauweise machen das Gerät ideal für alle Anwendungsbereiche.
Ausstattung: LCD-Bildschirmanzeige Geringer Stromverbrauch
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD,Graph · Geeignet für: Mignon,Micro,9 V-Block,Knopfzelle,Baby,Mono,Akkupacks · Gewicht: 148 g · Messbereich (Batterietester): 1,2 V,1,5 V,3 V,6 V,3,7 V,9 V,12 V · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Zellentyp: Batterie,Akku
Lieferumfang: Universal Batterietester BT-501,2 x Batterie AAA LR03,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 76 x 135 x 27 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 27 mm | Produktabmessung, Höhe: | 135 mm | Produktabmessung, Breite: | 76 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Zellentyp: | Batterie | Akku | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Graph | Geeignet für: | Mignon | Micro | 9 V-Block | Knopfzelle | Baby | Mono | Akkupacks | Messbereich (Batterietester): | 1|ツ|2 V | 1|ツ|5 V | 3 V | 6 V | 3|ツ|7 V | 9 V | 12 V | Typ (Hersteller-Typ): | BT-501 | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Gewicht: | 148 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Batterietester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BT-501, akkutester, batterien prüfen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,69* | € 30,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 30,75* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,86* | € 56,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,33* | € 59,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|