Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite AM4013MTL Digital-Mikroskop 90 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025448
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MTL
EAN/GTIN:
     4712805475209
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite AM4013MTL Digital-Mikroskop 90 x

Dino-Lite Profi-Modell im Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit großem Arbeitsabstand und Microtouch. Das Aluminiumgehäuse bietet verbesserten Schutz und Langlebigkeit sowie beste Optik und Haptik.

Anzahl der LEDs: 8
LED ein-und ausschaltbar: Ja
Vergrößerung: 10-90x
Arbeitsabstand: Lang
Auflösung: 1,3 Megapixel (1280x1024)
Maximale Bildrate: 30 fps
Schnittstelle: USB 2.0
Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 und höher

Kategorie: Digital-Mikroskop
Optische Vergrößerung (max.): 90 x
Optische Vergrößerung (min.): 10 x
Auflösung Video: 1280 x 1024 Pixel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.2 cm
Breite: 10.5 cm
Produkt-Art: Digital-Mikroskop
Typ: AM4013MTL
Hersteller-Nr.: AM4013MTL
EAN: 4712805475209
Min. Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON); 0 Lux mit IR-LEDs
Videokomprimierung: H.265, H.265+, H.264+, H.264
Bildrate: max. 30 fps
Anschluss: 1 x RJ45
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, AM4013MTL, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung, Mikroskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,92*
€ 587,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 517,06*
€ 587,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,53*
€ 649,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 563,47*
€ 663,38*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 763,77*
€ 834,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,36*
€ 992,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,83*
€ 986,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,35*
€ 965,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,32*
€ 944,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,77*
€ 908,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dino-Lite
HD-P1
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.