Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite Halter für Mikroskop-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino
Dino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025431
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     HD-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite Halter für Mikroskop-Ständer

Universeller Halter für alle Dino-Lite Professional Modelle.

Kompatibel mit: Alle Dino-Lite Modelle

Kategorie: Halter für Mikroskop-Ständer
Breite: 6.7 cm
Produkt-Art: Halter für Mikroskop-Ständer
Typ: HD-P1
Länge (Tiefe): 2.7 cm
Hersteller-Nr.: HD-P1
EAN: - - - - - - - - -
Min. Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON); 0 Lux mit IR-LEDs
Videokomprimierung: H.265, H.265+, H.264+, H.264
Bildrate: max. 30 fps
Anschluss: 1 x RJ45
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Stativ für Handmikroskope, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, HD-P1, Digital-Mikroskopkamera, Vergrößerung, Mikroskop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,49*
€ 17,65*
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,08*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 19,73*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 20,62*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 29,56*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.