Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075138 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 4mm 1.70mm 0.50m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025233
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     R224821
EAN/GTIN:
     4011376750785
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
BKL Electronic 075138 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 4mm 1.70mm 0.50m 1St.

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Typ: 075138
Herst.-Teilenr.: 075138
Bauform: Stecker, gerade
Innen-Ø: 1.70 mm
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Außen-Ø: 4 mm
Kabellänge: 0.50 m
Schaft-Länge: 9.50 mm
Farbe: rot + schwarz
Leitungs-Querschnitt: 0.40 mm²
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Inhalt: 1 St.
Anschluss B: offene Kabelenden
Hersteller-Nr.: 075138
EAN: 4011376750785
Enden vezinnt

Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, 4011376750785, BKL Electronic, 075138, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,98*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,01*
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 5,06*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.