Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075138 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 4mm 1.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R224821
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075138
EAN/GTIN:
     4011376750785
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
0.50 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075138
Typ:
075138
Schaft-Länge:
9.50 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.40 mm²
Innen-Ø:
1.70 mm
Außen-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 5,00*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,04*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.