Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075138 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 4 mm 1.70 mm 0.50 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     102-1933763-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075138
EAN/GTIN:
     4011376750785
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 4 mm · Herst.-Teilenr.: 075138 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 1.70 mm · Kabellänge: 0.50 m · Leitungs-Querschnitt: 0.40 mm² · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 075138 · Weitere technische Daten: Enden vezinnt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
1.70 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
075138
Typ (Hersteller-Typ):
075138
Außen-Durchmesser:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.40 mm²
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376750785, BKL Electronic, 075138, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,57*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,58*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 11,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.