Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen SAT Anschlusskabel [4x F-Stecker - 1x F-Stecker] 7.00m 100 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024848
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     QAK 7 MINI
EAN/GTIN:
     4021064024920
Suchbegriffe:
LNB
LNC
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Wittenberg Antennen SAT Anschlusskabel [4x F-Stecker - 1x F-Stecker] 7.00m 100 dB Weiß

4x F-Stecker an F-Stecker
Zum Anschluss eines Quattro-LNBs an einen Multischalter
Geschirmt
Schirmungsmaß: >100 dB

Dieses Anschlusskabel wurde speziell konfektioniert, um Ihnen den Anschluss eines Quattro-LNBs an einen Multischalter zu erleichtern. Zu diesem Zweck sind die einzelnen Leitungen farblich gekennzeichnet. Wenn Sie das Kabel mit dem LNB verbunden haben brauchen Sie sich nur noch die Farbe des jeweiligen Anschlusses am LNB notieren und dann nach dem Ablängen des Kabels mit dem entsprechenden Anschluß am Multischalter verbinden.

128er Geflecht
Hochwertige Compressionsstecker von PPC am Kabel montiert

Kabel-Art: SAT Anschlusskabel
Anschluss-Typ: SAT
Anschluss A Anzahl: 4 x
Anschluss A: F-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: F-Stecker
Kabellänge: 7.00 m
Herstellerfarbe: Weiß
Schirmungsmaß größer als: 100 dB
Abschirmung: Geflechtsschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: SAT
Ausführung: Anschlusskabel
Produkt-Art: SAT Anschlusskabel
Halogenfrei: Nein
Kabel-Form: rund
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: QAK7MINI
EAN: 4021064024920
Typ D

Lieferumfang: 7 m Koaxialkabel 4fach mit 4 montierten F-Steckern in wasserdichter Ausführung + 4 Dichtungsmuttern für LNB + 4 F-Stecker für Innenmontage + 5 Kabelbinder + Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 7m, lnb, 4021064024920, Wittenberg Antennen, QAK 7 MINI, Antennen Kabel, Cable TVKabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 55,16*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,88*
€ 55,18*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 74,37*
€ 96,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.