Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen SAT Anschlusskabel [4x F-Stecker - 1x F-Stecker] 7.00 m 100 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-942087-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     QAK 7 MINI
EAN/GTIN:
     4021064024920
Suchbegriffe:
LNB
LNC
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Wittenberg SAT-Kabel Spezial-Anschlusskabel 4fach F-Stecker an F-Stecker 7 m Weiß

4x F-Stecker an F-Stecker
Zum Anschluss eines Quattro-LNBs an einen Multischalter
Geschirmt
Schirmungsmaß: >100 dB

Dieses Anschlusskabel wurde speziell konfektioniert, um Ihnen den Anschluss eines Quattro-LNBs an einen Multischalter zu erleichtern. Zu diesem Zweck sind die einzelnen Leitungen farblich gekennzeichnet. Wenn Sie das Kabel mit dem LNB verbunden haben brauchen Sie sich nur noch die Farbe des jeweiligen Anschlusses am LNB notieren und dann nach dem Ablängen des Kabels mit dem entsprechenden Anschluß am Multischalter verbinden.

Ausstattung:
128er Geflecht
Hochwertige Compressionsstecker von PPC am Kabel montiert

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 4 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.00 m · Produkt-Art: SAT Anschlusskabel · Schirmungsmaß größer als: 100 dB · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
7 m Koaxialkabel 4fach mit 4 montierten F-Steckern in wasserdichter Ausführung,4 Dichtungsmuttern für LNB,4 F-Stecker für Innenmontage,5 Kabelbinder,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
7.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
Wittenberg Antennen
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
4 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
SAT
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT
Schirmungsmaß größer als:
100 dB
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
SAT Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, sat-anschlusskabel 7m, lnb, 4021064024920, Wittenberg Antennen, QAK 7 MINI, Antennen Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,04*
€ 55,25*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 55,26*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 74,10*
€ 96,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.