Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MGC 100K-1 MGC 100K-1 Analoge Personenwaage Wägebereich (max.) 150 kg Ablesbarkeit 1000 g Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021721
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     MGC 100K-1
EAN/GTIN:
     4045761202078
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
mechanische personenwaage bis 150 k...
Kern MGC 100K-1 MGC 100K-1 Analoge Personenwaage Wägebereich (max.) 150 kg Ablesbarkeit 1000 g Mehrfarbig

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts

Zeitloses Design
Große, übersichtlich abzulesende Kreisskala
Große Trittfläche mit rutschfreier Oberfläche aus Kunststoff
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
Einfachste Bedienung: aufstellen - ablesen
Bequeme Justierung der Anzeige über Stellrad

Wägebereich (max.): 150 kg
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Gewicht: 15.5 kg
Höhe: 425 mm
Länge (Tiefe): 85 mm
Breite: 285 mm
Produkt-Art: Analoge Personenwaage
Wägeplatte (Länge): 265 mm
Ablesbarkeit: 1000 g
Reproduzierbarkeit: 1000 g
Wägeplatte (Breite): 265 mm
Kategorie: Analoge Personenwaage
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: mehrfarbig
Material Wiege-Platte: Kunststoff
Typ: MGC 100K-1
Hersteller-Nr.: MGC100K-1
EAN: 4045761202078
Die Summe der Leistungen der Einzelkanäle darf die max. Gesamtleistung nicht überschreiten.

Weitere Suchbegriffe: kern badezimmerwaage, personen waage, 4045761202078, Kern, MGC 100K-1, digitalwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 36,60*
€ 52,78*
€ 4,00*
ab € 59,03*
€ 77,50*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 79,60*
€ 3,50*
ab € 67,96*
€ 84,77*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.