Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKT57/12E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1200V 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Semikron
Semikron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020816
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT57/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
Semikron SKKT57/12E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1200V 50A

Typ: SKKT57/12E
Gehäuse: SEMIPACK® 1
Hersteller: Semikron
Herst.-Abk.: SKR
Kategorie: Thyristor (SCR) - Modul
U(DRM): 1200 V
Zündspannung U(GT): 3 V
Zündstrom I(GT): 150 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 50 A
I(T)(RMS): 130 A
Durchlassspannung U(F): 1.65 V
I(d): 15 mA
I(H): 150 mA
I(TSM 50 Hz): 1500 A
Montageart: Gehäuse
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Produkt-Art: Thyristor (SCR) - Modul
Hersteller-Nr.: SKKT57/12E
EAN: - - - - - - - - -
Weite: 11

Weitere Suchbegriffe: thyristor, Semikron, SKKT57/12E, 905-6093, Thyratron Resistor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,56*
€ 55,97*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,99*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 81,55*
€ 103,73*
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 197,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.