Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKT57/12E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1200 V 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160063-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT57/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
Semikron SKKT57/12E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1200 V 50 A

Thyristor/Dioden-Modul SEMIPACK®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.65 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 50 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK® 1 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(T)(RMS): 130 A · I(TSM 50 Hz): 1500 A · I(d): 15 mA · Montageart: Gehäuse · Strom I(H): 150 mA · U(DRM): 1200 V · Zündspannung U(GT): 3 V · Zündstrom I(GT): 150 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Semikron
Marke:
Semikron
Gehäuseart (Halbleiter):
SEMIPACK® 1
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
SKR
Typ (Hersteller-Typ):
SKKT57/12E
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
50 A
Durchlassspannung U(F):
1.65 V
Zündstrom I(GT):
150 mA
Zündspannung U(GT):
3 V
Strom I(H):
150 mA
I(d):
15 mA
I(T)(RMS):
130 A
I(TSM 50 Hz):
1500 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1200 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Semikron, SKKT57/12E, 905-6093
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 55,84*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 55,86*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 81,70*
€ 103,60*
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 196,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.