Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 2715 Wasserspielpumpe 1000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAP
FIAP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019642
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     Q831131
EAN/GTIN:
     4260063160707
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
FIAP 2715 Wasserspielpumpe 1000 l/h

Die Pumpe bietet Ihnen viele Möglichkeiten, um lebendige Wasserwelten in einem natürlichen Fluss zu halten. Entsprechend hochwertig und langlebig ist auch die Technik. Die Pumpe zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Leistung aus. Bestens geeignet um dekorative Wasserfontänen zu zaubern.

Kategorie: Wasserspielpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 16 W
Förderhöhe: 1.7 m
Fördermenge: 1000 l/h
Druckanschluss: 12 mm
Kabellänge: 10.00 m
Schutzart: IPX8
Breite: 195 mm
Höhe: 120 mm
Gewicht: 1.95 kg
Förderhöhe: 1.9 m
Produkt-Art: Wasserspielpumpe
Länge (Tiefe): 265 mm
Hersteller-Nr.: 2715
EAN: 4260063160707
Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz
Anzahl Benutzer: 32
Betriebstemperatur: -30 °C- 60 °C
Privatzonen: 4
Dynamikbereich (WDR): 120 dB
Gehäusematerial: Metall / Kunststoff
Videokomprimierung: H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Netzwerkanschluss: 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Verschlüsselung: 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Max. Auflösung Bildrate: 1920 x 1080 25/30 fps
Objektivfassung: M12
ONVIF: Profile S / Profile G

Lieferumfang: Pumpe, Teleskopsteigrohr, 3 Düsenaufsätze, Bypass-Anschluss, Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, teichpumpe fiap, schaumquell, 4260063160707, FIAP, 2715, Aqua Active Mini 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,92*
€ 85,01*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 64,79*
€ 85,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.