Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Vishay Gleichrichterdiode Einzelphase KBPC104 D-72 400V 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019265
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBPC104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
5er Pack Vishay Gleichrichterdiode Einzelphase KBPC104 D-72 400V 3A

Typ: KBPC104
Gehäuse: D-72
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrspannung U(R): 400 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Gleichrichterdiode Einzelphase
Durchlassspannung Referenz: 1.5 A
Sperrstrom I(r): 10 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
I(FSM) 50Hz: 50 A
I(FSM) 60Hz: 55 A
Produkt-Art: Gleichrichterdiode Einzelphase
Hersteller-Nr.: KBPC104
EAN: - - - - - - - - -
Mögliche Anzahl an Zeichen: 3

Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, brückengleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay brückengleichrichter, Vishay, KBPC104, KBPC104-ND, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,06*
€ 2,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 27,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.