Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBPC104. BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 3A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2291162
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBPC104.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Brückengleichrichter: Through Hole
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Montage des Brückengleichrichters: Through Hole
  • Durchlassstoßstrom: 55 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, brückengleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBPC104., 2291162, 229-1162
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,50*
    € 2,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,968*
    € 2,45*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 19,51*
    € 28,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.