Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS QS10.241-A1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019165
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS10.241-A1
EAN/GTIN:
     0875404001614
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS QS10.241-A1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W 1 x

100-240V Weitbereichseingang
aktive PFC
Wirkungsgrad bis zu 93,5%ATEX zugelassen
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
50% Leistungsreserve für 4s verfügbar
Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C
Schnellanschluß Federkraftklemmen

Die besonders herausragenden Ausstattungsmerkmale der DIN-Schienen-Stromversorgung QS40.241 der DIMENSION-Serie sind der extrem hohe Wirkungsgrad und die kleine Bauform, die durch Synchrongleichrichtung, eine brückenlose PFC-Schaltung und weitere einzigartige Entwicklungsdetails erreicht werden. Eine große Leistungsreserve von 150 % und eingebaute groß dimensionierte Ausgangskondensatoren unterstützen das Hochlaufen starker Verbraucher wie Gleichstrommotoren oder kapazitive Lasten. In vielen Fällen ermöglicht dies die Verwendung eines Geräts aus einer niedrigeren Leistungsklasse, was Platz und Geld spart. Die hohe Störfestigkeit gegen Transienten und Überspannungen sowie geringe elektromagnetische Störaussendungen machen den Einsatz in nahezu jeder Umgebung möglich. Die integrierte Eingangssicherung sowie der Einschaltstrom von nahezu null vereinfachen Installation und Nutzung. Die Diagnose wird durch das DC-OK-Relais, eine grüne DC-OK-LED und die rote Überlast-LED erleichtert. Dank eines umfangreichen internationalen Zulassungspakets für eine Vielzahl von Applikationen ist dieses Gerät für fast jede Anwendung geeignet.

Einphaseneingang · 20% Leistungsreserve (Power Boost) · Justierbare Ausgangsspannung · Aktive Einschaltstrombegrenzung · Volle Leistung von -25 bis +60 °C · Große Schraubklemmen.

Kategorie: PC-Gehäuse-Lüfter
Lüfter-Größe: 80 mm
Geräuschentwicklung (max.): 22.5 dBA
Drehzahl (min.): 200 U/min
Drehzahl (max.): 2000 U/min
Luft-Fördermenge: 52.7 m³/h
Lagerart: Fluid Dynamic-Lager
Anschluss: 4-Pin PWM
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 72 g
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: PC-Gehäuse-Lüfter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: ACFAN00204A
EAN: 4895213702867
180° Kabelabgang
Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 342,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,86*
€ 342,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,00*
€ 374,08*
Frei Haus
ab € 315,79*
€ 378,34*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 572,85*
€ 648,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,83*
€ 772,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,06*
€ 767,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,14*
€ 714,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,85*
€ 681,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,87*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 241,78*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,61*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.