Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM962-TW Digitales Einbaumessgerät Digitalmultimeter für Schalttafeleinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDE
TDE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018971
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM962-TW
EAN/GTIN:
     4016138687774
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
TDE Instruments DPM962-TW Digitales Einbaumessgerät Digitalmultimeter für Schalttafeleinbau

Betriebsspannung 5 V oder 9 V DC
Messeingang 200 mV DC
Gemeinsame Masse von Mess- und Betriebsspannung möglich
Anzeige ±1999
Genauigkeit ±0.1%
Anzeigesymbole ºF, ºC, µ, m, A, V, K, M, ? einzeln selektierbar
Dezimalpunkt einstellbar
Hintergrundbeleuchtung Grün

TDE Instruments DPM962-TW ist ein digitales Multimeter-Einbauinstrument mit unterschiedlichen Anzeigesymbolen, Data-Hold Funktion und Low-Bat Anzeige. Versorgungsspannung 5 V oder 9 V DC. Bei diesem digitalen Einbauinstrument ist im 5 V Betrieb keine galvanische Trennungvon Mess- und Betriebsspannung erforderlich.
Im 5 V Modus generiert dieses digitale Einbauinstrument eine eigene interne minus 5 V Versorgungsspannung, so daß auch Signale gemessen werden können, deren Signalmasse mit der Versorgungsspannung identisch ist. Die Anschlüsse ermöglichen unterschiedliche Betriebsarten wie absolute Messung, Differenz-Spannungsmessung und relative Spannungsmessung. Dieses digitale Einbauinstrument ist ideal für den Einsatz in Netzgeräten oder bei Verwendung von nur einer Spannungsquelle. Durch Vorschalten von Widerständen ist mit diesem digitalen Einbauinstrument nahezu jeder Messbereich realisierbar.

Typ: DPM962-TW
Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Displaybeleuchtung: weiß
Anzeige (Counts): 1999
Rahmenbreite: 72 mm
Breite: 72 mm
Kategorie: Digitales Einbaumessgerät
Betriebsspannung min.: 5 V/DC
Messbereich (max.): 0.2 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung max.: 9 V/DC
Messbereich (min.): -0.2 V
Einbautiefe: 24 mm
Einbauhöhe: 33 mm
Höhe: 36 mm
Produkt-Art: Digitales Einbaumessgerät
Länge (Tiefe): 14 mm
Farbe: weiß
Betriebsspannung: 5 + 9 V/DC
Display-Technologie: LCD
Einbau-Breite: 68 mm
Rahmenhöhe: 0.36 cm
Messfunktion: Spannung DC + Strom DC
Hersteller-Nr.: DPM962-TW
EAN: 4016138687774
Messbereich: 110 - 1000 V/AC
Schutzart: IP40

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 38,25*
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 38,26*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 38,38*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 39,37*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 51,83*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.