| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11057421 Herst.-Nr.: DPM962-TW EAN/GTIN: 4016138687774 |
| |
|
| | |
| Digitales Panelmeter, Typ=DPM962-TW, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=14 mm, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung, Messgerätetyp=Digital-Multimeter, Stromversorgung=5 bis 9 V 2 mA, Messbereich Spannung=DC: -200 ... 200 mV |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,03* | € 39,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,11* | € 39,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,90* | € 40,25* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,69* | € 44,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,01* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|