Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-300 Temperatur-Messgerät -50 - +300°C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018585
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DT-300
EAN/GTIN:
     4016138519754
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
VOLTCRAFT DT-300 Temperatur-Messgerät -50 - +300°C Fühler-Typ NTC

Messbereich -50 bis +300 °C
Spritzwassergeschützt

Temperaturmessung auch unter schwierigsten Bedingungen. Für Anwendungen in feuchter Umgebung oder im Freien bestens geeignet. Das Gerät zeichnet sich durch eine schnelle Ansprechzeit und umfangreiche Ausstattung aus. Der Einstichfühler für weichplastische Medien ist über eine 80 cm lange Leitung fest verbunden und kann auf das Gerät gesteckt werden.

Data-Hold · Min.-/Max.-Messungen · °C/°F Umschaltung · Einstellbare Alarmwerte.

Gewicht: 170 g
Höhe: 25 mm
Breite: 72 mm
Messrate: 1 s
Fühler-Typ: NTC
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Typ: DT-300
Min. Temperatur: -50 °C
Temperaturbereich: -50 - +300 °C
Fühler-Länge: 144 mm
Länge (Tiefe): 137 mm
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Fühler-Ausführung: fest
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x)
Kategorie: Temperatur-Messgerät
Produkt-Art: Temperatur-Messgerät
Ansprechzeit: 1 s
Max. Temperatur: +300 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: DT-300
EAN: 4016138519754
Fühlerlänge: 144 mm

Lieferumfang: Einstichfühler · 2 Batterien (Typ Micro, AAA) · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 35,98*
1 Tag
452
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 35,99*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 38,31*
€ 50,23*
€ 3,50*
ab € 52,60*
€ 68,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.