Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolit 5-9 / 9-13G COSMIC 044104 Schweißerschutzhelm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolit
Toolit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018383
Hersteller:
     Toolit
Herst.-Nr.:
     Q768292
EAN/GTIN:
     3154020044104
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Toolit 5-9 / 9-13G COSMIC 044104 Schweißerschutzhelm Schwarz, Blau

XL-Sichtfeld · Erhöhte Empfindlichkeit dank 4 Sensoren · WIG Schweißen > 2 A · Am Helm einstellbar: Schweißen oder Schleifen · Im Helm einstellbar: Empfindlichkeit, Zeit · Filterstufen: 5-9 / 9-13 · Stufen 5-9: Schweißen mit niedriger Leistung.

Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Gewicht: 515 g
Farbe: schwarz + blau
Produkt-Art: Schweißerschutzhelm
Kategorie: Schweißerschutzhelm
Hersteller-Nr.: 044104
EAN: 3154020044104
Sichtfeld: 100x67mm
Helligkeitsstufe: 4
Dunkelstufe: 5-9/9-13
Lichtsensor: 4

Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, 3154020044104, Toolit, 044104, 5-9 / 9-13 G COSMIC, Schweißhelm, schutzausrüstung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,00*
€ 79,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,79*
€ 79,45*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 154,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.