Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MCB-120 Zeitrelais Multifunktional 1St. Zeitbereich: 0.1s - 9999 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTES
ENTES
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017643
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCB-120
EAN/GTIN:
     4053199949717
Suchbegriffe:
ENTES
MCB-120
zeitschaltrelais
nachlauf-relais
ENTES MCB-120 Zeitrelais Multifunktional 1St. Zeitbereich: 0.1s - 9999 min

Betriebsspannung 85-315 V AC/DC
Zeitbereich 0,1 Sekunden bis 9999 Minuten
Asymetrischer Blinker
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Relais 6 A Wechsler

ENTES MCB digitale Multifunktions-Zeitrelais mit LCD-Anzeige können auf Grund der digitalen Einstellung präziser eingestellt werden als herkömmliche Zeitrelais mit Potentiometer.

Einschaltverzögerung.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: MCB-120
Ausführung: Multifunktional
Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsspannung min.: 85 V
Betriebsspannung max.: 315 V
Betriebsspannungsbereich: 85 - 315 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Zeitbereich (min.): 0.1 s
Zeitbereich (max.): 9999 min
Breite: 19 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zeitrelais
Hersteller-Nr.: MCB-120
EAN: 4053199949717
Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC
Wiederholungsfehler: ±0,1 %
Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter
Montage: Hutschiene
Anschluss: Schraubklemmen

Weitere Suchbegriffe: relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,40*
€ 74,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 74,89*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 132,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.