Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MCB-120 MCB-120 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 9999 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102947-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCB-120
EAN/GTIN:
     4053199949717
Suchbegriffe:
ENTES
MCB-120
zeitschaltrelais
nachlauf-relais
ENTES MCB-120 MCB-120 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 9999 min

ENTES MCB-120 Digitales Multifunktions-Zeitrelais 4 Funktionen

Betriebsspannung 85-315 V AC/DC
Zeitbereich 0,1 Sekunden bis 9999 Minuten
Asymetrischer Blinker
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Relais 6 A Wechsler

ENTES MCB digitale Multifunktions-Zeitrelais mit LCD-Anzeige können auf Grund der digitalen Einstellung präziser eingestellt werden als herkömmliche Zeitrelais mit Potentiometer.

Ausstattung:
Einschaltverzögerung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 315 V · Betriebsspannung min.: 85 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: Un ±20 % AC, Un ±10 % DC · Wiederholungsfehler: ±0,1 % · Anschlusstyp: 1-phasig, 2-Leiter · Montage: Hutschiene · Anschluss: Schraubklemmen · Zeitbereich (max.): 9999 min · Zeitbereich (min.): 0.1 s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Zeitbereich:
0.1 s - 9999 min
Marke:
ENTES
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Typ (Hersteller-Typ):
MCB-120
Schaltstrom (max.):
6 A
Zeitbereich (max.):
9999 min
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Betriebsspannung min.:
85 V
Betriebsspannung (Bereich):
85 - 315 V
Betriebsspannung max.:
315 V
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,47*
€ 75,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 75,59*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 131,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.