Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES MCB-120 MCB-120 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1s - 9999 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q750142
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     MCB-120
EAN/GTIN:
     4053199949717
Suchbegriffe:
ENTES
zeitschaltrelais
nachlauf-relais
ENTES MCB digitale Multifunktions-Zeitrelais mit LCD-Anzeige können auf Grund der digitalen Einstellung präziser eingestellt werden als herkömmliche Zeitrelais mit Potentiometer.
Features:
Betriebsspannung 85-315 V AC/DC
Zeitbereich 0,1 Sekunden bis 9999 Minuten
Asymetrischer Blinker
Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Relais 6 A Wechsler
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
19 mm
Typ:
MCB-120
Betriebsspannung max.:
315 V
Betriebsspannung min.:
85 V
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom (max.):
6 A
Betriebsspannungsbereich:
85 - 315 V
Ausführung:
Multifunktional
Zeitbereich (max.):
9999 min
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,47*
€ 75,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 75,59*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 131,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.