Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Cliff FC61900N XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 3 Nickel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016196
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC61900N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
FC61900N
3er Pack Cliff FC61900N XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 3 Nickel

XLR-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Ausführung: mit Verriegelung
Herstellerfarbe: Nickel
Typ: FC61900N
Herst.-Teilenr.: FC61900N
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Polzahl: 3
Anschluss: Löten
Verschlussart: Druckverriegelung
Bauform: Buchse, Einbau
Höhe: 31 mm
Länge (Tiefe): 26.4 mm
Breite: 26 mm
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: FC61900N
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Gerade

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,18*
1 Tag
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,44*
1 Tag
94
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 21,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,11667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6191015
ab € 3,41*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619110
ab € 10,25*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619101
ab € 2,96*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619102
ab € 3,79*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619105
ab € 6,19*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619103
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.