Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC619103 KABEL, 3P, XLR-STECKER/XLR-BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262187
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC619103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC619103, 3262187, 326-2187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,74*
    € 10,33*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 11,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC619120
    € 11,20*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61900
    € 4,91*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61900N
    € 3,77*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61905
    € 3,59*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC61905N
    € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.