Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BE! Board Neodym Magnet (B x H x T) 10 x 10 x 10mm Würfel Silber 8St. B3101


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BE!
BE!
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015944
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B3101
EAN/GTIN:
     4057521000251
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
BE! Board Neodym Magnet (B x H x T) 10 x 10 x 10mm Würfel Silber 8St. B3101

Acht starke Neodym-Magnete: halten an Glas-Magnettafeln, Whiteboards und Magnetboards
Halten bis zu 6 Blätter DIN A4-Papier (80g/m²) auf Glas-Magnettafeln
Größe: 10x10x10 mm, vernickeltes Neodym
Moderne Würfelform

Für Ihre Glas-Magnettafel benötigen Sie besonders starke Magnete, um das Anhaften durch die 4 mm dicke Glasplatte zu ermöglichen. Diese acht Würfelmagnete aus vernickeltem Neodym halten bis zu 6 Blätter in DIN A4 (80g/m2) am Board und sehen dabei richtig gut aus. Holen Sie sich dieses starke Zubehör passend zu Ihrer Be!Board Glas-Magnettafel!

Kategorie: Neodym Magnet
Herstellerfarbe: Silber
Sonderform: Würfel
Haken vorhanden: Nein
magnethaftend: Ja
Länge (Tiefe): 10 mm
Höhe: 10 mm
Breite: 10 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Neodym Magnet
Hersteller-Nr.: B3101
EAN: 4057521000251
Zugscherfestigkeit: > 30 N/cm²

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, be!board glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas, 4057521000251, BE! Board, B3101, Magnet, Boardmagnet, Wandmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 14,12*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,55*
€ 14,13*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 14,25*
1 Tag
61
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,50*
Lager 1039
61
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,31*
€ 25,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,74*
€ 28,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,28875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B3103
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.