Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Harvatek INL-5AHIR30 IR-Emitter 940 nm 45° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015844
Hersteller:
     Harvatek
Herst.-Nr.:
     INL-5AHIR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
10er Pack Harvatek INL-5AHIR30 IR-Emitter 940 nm 45° 5mm radial bedrahtet

Harvatek INL-5AHIR30 IR-Emitter 940 nm 45° 5mm radial bedrahtet

Kategorie: IR-Emitter
Typ: INL-5AHIR30
Gehäuse: 5 mm
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassspannung U(F): 1.7 V
Durchlassstrom I(F): 50 mA
Abstrahlwinkel: 45 °
Strahlstärke I(e): 30 mW/sr
Wellenlänge: 940 nm
Produkt-Art: IR-Emitter
Hersteller: Harvatek
Hersteller-Nr.: INL-5AHIR30
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsversorgung LED: 24 V/DC

Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Harvatek, INL-5AHIR30, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,40*
1 Tag
1027
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,05*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.