Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Fischer Elektronik Transistor-Klammer Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 (L x B x H) 26.5 x 10 x 13.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015735
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10007631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor
10er Pack Fischer Elektronik Transistor-Klammer Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 (L x B x H) 26.5 x 10 x 13.2mm

Materialstärke 0.8 mm

Über Transistor und Montageplatte aufschiebbar. Sie ermöglicht einfachste Montage bei hoher Andruckkraft und festem Halt.

Kategorie: Transistor-Klammer
Typ: THFA 2
Haltekraft: 20 N
Passend für: TO-220
Material: Federstahl
Material-Eigenschaft: vernickelt
Breite: 10 mm
Höhe: 13.2 mm
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Produkt-Art: Transistor-Klammer
Hersteller-Nr.: 10007631
EAN: - - - - - - - - -
Frequenz: 50/60 Hz
Isolations-Spannung: 600 V
1000 V/µs
800 V

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10007631, THFA 2, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,16*
1 Tag
198
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,18*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 23,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.