Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 500i Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015671
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57503
EAN/GTIN:
     4010052575032
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 500i Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8m

Geeignet für Indoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Kategorie: Zimmerbrunnenpumpe
Betriebsspannung: 230 V
Förderhöhe (max.): 0.8 m
Fördermenge (max.): 500 l/h
Betriebsspannung (Details): 230 V
Leistungsaufnahme (P1): 5 W
Max. Kabellänge: 1.5 m
Breite: 121 mm
Höhe: 71 mm
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: Zimmerbrunnenpumpe
Hersteller-Nr.: 57503
EAN: 4010052575032
Schlauchanschluss: 13 mm (1/2")

Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575032, Pontec, 57503, PondoCompact 500i, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 29,05*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 39,07*
€ 54,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.