Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoCompact 500i Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1180181-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57503
EAN/GTIN:
     4010052575032
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
Pontec PondoCompact 500i Zimmerbrunnenpumpe 500 l/h 0.8 m

Springbrunnenpumpe PondoCompact 500i

Geeignet für Indoorwasserspiele. Regulierbarer Wasserdurchlauf.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 0.8 m · Fördermenge (max.): 500 l/h · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 5 W · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Schlauchanschluss: 13 mm (1/2")

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 121 x 71 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Pontec
Förderhöhe (max.):
0.8 m
Fördermenge (max.):
500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
5 W
Kabellänge (max.):
1.5 m
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Zimmerbrunnenpumpe, zimmerbrunnenpumpe pontec, zimmerbrunnenpumpe, 4010052575032, Pontec, 57503, PondoCompact 500i, zimmerpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 29,02*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,45*
€ 42,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.