Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014344
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HSDL-4230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
3er Pack HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet

HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17° 5mm radial bedrahtet

Die Hewlett-Packard® IR-LED in Aluminium-Gallium-Arsenit-Technologie (TS-AlGaAs) erlaubt eine sehr hohe Strahlungsleistung und enorme Übertragungsraten über einen weiten Leistungsbereich. Diese LED wurde speziell für den Einsatz in der IR-Datenübertragung in Modems oder zur Audioübertragung konzipiert und erfüllt alle Anforderungen des IRDA-(Infrarot-Datenübertragung) Standards.

Kategorie: IR-Emitter
Typ: HDSL-4230 (HP)
Gehäuse: 5 mm
Ausführung: Klar + Nicht gefärbt
Bauart: radial bedrahtet
Durchlassspannung U(F): 1.5 V
Durchlassstrom I(F): 100 mA
Abstrahlwinkel: 17 °
Strahlstärke I(e): 75 mW/sr
Wellenlänge: 875 nm
Produkt-Art: IR-Emitter
Hersteller: HP
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Hersteller-Nr.: HSDL-4230
EAN: - - - - - - - - -
Strahlungsintensität 375 mW/sr bei 250 mA
Bandbreite: 9 MHz
I(F) Spitze: (100 µs) 500 mA

Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode 100ma, ir emitter, infrarot-diode 875 nm, HP, HSDL-4230, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
325
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,90*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 2,13*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,78667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0309*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,88*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.