Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185809-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HSDL-4230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
HP HDSL-4230 (HP) IR-Emitter 875 nm 17 ° 5 mm radial bedrahtet

Hochleistungs IR-LED, 5 mm

Die Hewlett-Packard® IR-LED in Aluminium-Gallium-Arsenit-Technologie (TS-AlGaAs) erlaubt eine sehr hohe Strahlungsleistung und enorme Übertragungsraten über einen weiten Leistungsbereich. Diese LED wurde speziell für den Einsatz in der IR-Datenübertragung in Modems oder zur Audioübertragung konzipiert und erfüllt alle Anforderungen des IRDA-(Infrarot-Datenübertragung) Standards.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 17 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Strahlstärke I(e): 75 mW/sr · Typ: HDSL-4230 (HP) · Weitere technische Daten: Strahlungsintensität 375 mW/sr bei 250 mA · Bandbreite: 9 MHz · I(F) Spitze: (100 µs) 500 mA · Wellenlänge: 875 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Hersteller:
HP
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
HP
Wellenlänge:
875 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Strahlstärke I(e):
75 mW/sr
Abstrahlwinkel:
17 °
Typ:
HDSL-4230 (HP)
Produkt-Art:
IR-Emitter
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode 100ma, ir emitter, infrarot-diode 875 nm, HP, HSDL-4230, IR-Sender, IR-Indikator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,88*
Lager 102
325
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,90*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,12*
€ 13,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.