Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1820.1031 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mentor
Mentor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014014
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     18201031
EAN/GTIN:
     4016138125603
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
mentor sicherungshalter
Mentor 1820.1031 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20mm 6.3A 1St.

Kategorie: Sicherungshalter
Nennstrom: 6.3 A
Anschluss: Print
Verschluss: Renkverschluss
Montageart: Aufbau
Passend für: Feinsicherung 5 x 20 mm
Anzahl Sicherungen: 1
Ausführung: B
Inhalt: 1 St.
Typ: 1820.1031
Produkt-Art: Sicherungshalter
Hersteller-Nr.: 1820.1031
EAN: 4016138125603
Zugfestigkeit: 80 N/mm

Weitere Suchbegriffe: Mentor, 1820.1031
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 5,08*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,09*
Lager 1039
43
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.