Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Kabeltester CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013149
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-3 DMM
EAN/GTIN:
     4016138522457
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT Kabeltester CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45

Kabeltester für BNC, RJ11 und RJ45
Multimeter für CAT III 600 V

Das CT-3 DMM bietet nicht nur die Möglichkeit der Überprüfung von Netzwerkinstallationen, sondern auch noch die umfangreichen Funktionen eines Multimeters. Durch den Gummischutz ist das CT-3 DMM auch für den harten Baustellen-Einsatz geeignet. Es können Leitungen und Kabel bis max. 300 m mit dem externen Messempfänger zuverlässig getestet werden.

Übersichtliche Leuchtbalkenanzeige · Manueller/automatischer Scanvorgang · Multimeter mit Messfunktionen V/AC, V/DC, ?, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest.

Geeignet für: BNC, RJ11 und RJ45
Spannungs-Versorgung (Details): 2 x Micro-Batterie, 1 x 9 V Block
Kategorie: Kabeltester
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: CT-3 DMM
Breite: 75 mm
Produkt-Art: Kabeltester
Länge (Tiefe): 165 mm
Höhe: 43 mm
Hersteller-Nr.: CT-3DMM
EAN: 4016138522457
Multimeter: CAT III 600 V
Messbereich Spannung AC: 1 mV - 600 V, DC: 0,1 mV - 600 V
Messbereich Widerstand: 0,1 ? - 20 M?

Lieferumfang: Externer Messempfänger · RJ45 Testkabel · 2 BNC-Adapterkabel · BNC-Abschluss · 2 Adapterstücke RJ45 auf RJ11 · Messleitungen · Batterien · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,60*
€ 48,46*
2 Tage
268
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 48,47*
€ 3,50*
ab € 61,49*
€ 80,82*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 71,36*
€ 91,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.