Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 15K2D DE 15K2D Paketwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 2 g, 5g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013087
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Kern DE 15K2D DE 15K2D Paketwaage Wägebereich (max.) 15kg Ablesbarkeit 2 g, 5g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber

PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
Frei programmierbare Wägeeinheit
Anzeigegerät vielseitig positionierbar

Die Plattformwaage ist dank ihrem geringen Eigengewicht und kompakter, flacher Bauweise ideal für vielfältige Einsatzbereiche. Das Anzeigegerät ist vielseitig positionierbar: optional vorn angeschraubt, freistehend oder an die Wand geschraubt. Die nach 3 Minuten einschaltende AUTO-OFF Funktion dient zur Batterieschonung.

Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser · Batteriebetrieb möglich · AUTO-OFF Funktion.

Wägebereich (max.): 15 kg
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder 9 V Batterie
Gewicht: 4 kg
Länge (Tiefe): 318 mm
Wägeplatte (Länge): 308 mm
Höhe: 75 mm
Besonderheiten: Kalibrierbar
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: DE 15K2D
Reproduzierbarkeit: 2 + 5 g
Kategorie: Paketwaage
Produkt-Art: Paketwaage
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Wägeplatte (Breite): 318 mm
Farbe: grau
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Breite: 308 mm
Ablesbarkeit: 2 + 5 g
Hersteller-Nr.: DE15K2D
EAN: 4045761111202
Anzeige: LCD, hintergrundbeleuchtet

Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage 2 g, paketwaage kern, paketwaage, 4045761111202, Kern, DE 15K2D, 724-8757, digitalwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,66*
€ 380,13*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 323,03*
€ 381,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.