Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 60K20L EOB 60K20L Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 20g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013014
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 60K20L
EAN/GTIN:
     4045761192133
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Kern EOB 60K20L EOB 60K20L Paketwaage Wägebereich (max.) 60kg Ablesbarkeit 20g netzbetrieben, batteriebetrieben Silber

Wiegebereich 60 kg
Ablesbarkeit 20 g
Plattformgröße 550 mm x 550 mm
Batteriebetrieb möglich

Komfortable Plattformwaage mit abgesetztem Anzeigegerät. Die Anzeigeeinheit ist über ein Spiralkabel mit der Waage verbunden und kann ergonomisch platziert oder montiert werden.

Einfache 4-Tasten-Bedienung · Anzeigegerät, Kabellänge maximal 2,7 m · Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Tierwiegeprogramm für stabile Messwerte.

Wägebereich (max.): 60 kg
Herstellerfarbe: Silber
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC oder 6 Mignon-Batterien (AA, optional)
Gewicht: 13.5 kg
Wägeplatte (Länge): 550 mm
Ablesbarkeit: 20 g
Reproduzierbarkeit: 20 g
Breite: 550 mm
Material Wiege-Platte: Edelstahl
Besonderheiten: Kalibrierbar
Wägeplatte (Breite): 550 mm
Kategorie: Paketwaage
Höhe: 65 mm
Typ: EOB 60K20L
Länge (Tiefe): 550 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kabellänge: 2.7 m
Produkt-Art: Paketwaage
Farbe: grau
Stromversorgung: netzbetrieben + batteriebetrieben
Hersteller-Nr.: EOB60K20L
EAN: 4045761192133
Linearität: ± 40 g

Lieferumfang: Steckernetzteil · Wandhalterung für Anzeigegerät · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, 4045761124752, Kern, EOB 60K20L, 789-8778
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 271,87*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 273,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,81*
€ 273,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,20*
€ 276,67*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 480,51*
€ 524,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,94*
€ 611,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,52*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.