Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012716
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0600 1004
EAN/GTIN:
     4016138138689
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
einstechfühler
B + B Thermo-Technik 0600 1004 Einstechfühler -50 bis +400°C Fühler-Typ K

K-Typ (NiCr-Ni)
-50 bis +400 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Stabiler Einstichfühler mit zentrierter Spitze, Ø 3,0 mm

Ansprechzeit (Details): 5 s
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Messbereich Temperatur (max.): +400 °C
Fühler-Typ: K
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Kategorie: Einstechfühler
Produkt-Art: Einstechfühler
Messbereich Temperatur: -50 bis +400 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 06001004
EAN: 4016138138689
Spannungsversorgung: 2 Knopfzellen Typ 392

Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0600 1004, messfühler, temperaturfühler, thermoelement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,58*
€ 82,50*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 82,51*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 112,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.