Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire TO-92-3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maxim
Maxim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011803
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS18B20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
3er Pack Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire TO-92-3

Maxim Integrated DS18B20+ Linear IC - Temperatursensor, Wandler Digital, zentral 1-Wire® TO-92-3

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: DS18B20+
Gehäuse: TO-92-3
Hersteller: Maxim Integrated
Herst.-Abk.: MAX
Kategorie: Linear IC - Temperatursensor, Wandler
Sensor: Digital, zentral
Messbereich Temperatur lokal (min.): -55 °C
Messbereich Temperatur lokal (max.): 125 °C
Ausgabetyp: 1-Wire®
Auflösung digital: 11 Bit
Funktionen: Ausgangsschalter + Programmierbarer Grenzwert + Programmierbare Auflösung
Genauigkeit, Niedrigste: -2 + +2 °C
Genauigkeit, Höchste: -0.5 + +0.5 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Versorgungsspannung min.: 3 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Produkt-Art: Linear IC - Temperatursensor, Wandler
Hersteller-Nr.: DS18B20+
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussspannungen 220V AC
Netzfrequenz 50/60 Hz.

Weitere Suchbegriffe: maxim temperatursensor, temperatursensor ic, Maxim Integrated, DS18B20+, 540-2805, DS18B20+-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,91*
2 Tage
2803
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 5,93*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 34,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,25667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.