Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT60-48VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 30W 0A - 1250mA 48 V/DC nicht dimmbar, Montage auf entflammbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011292
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT60-48VFG-UN
EAN/GTIN:
     4021087052849
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLT60-48VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 30W 0A - 1250mA 48 V/DC nicht dimmbar, Montage auf entflammbaren

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz

Herstellerfarbe: Grau + Blau
Prüfzeichen: CE · MM · SELV · UL
Ausgangsstrom (max.): 1250 mA
Schutzklasse: II
Breite: 30 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 108 V/AC
Max. Temperatur: +45 °C
Anschluss: Schraubklemmen
Min. Temperatur: -20 °C
Ausgangsstrom (min.): 0 A
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Überlastschutz + Überspannung
Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC
Gewicht: 162 g
Leistungsbereich: 30 W (max)
Leistung (max.): 30 W
Ausführung: Konstantspannung
Betriebsspannung: 230 V/AC
Produkt-Art: LED-Treiber
Höhe: 16 mm
Anzahl Eingänge: 1 x
Schutzart: IP20
Anzahl Ausgänge: 1 x
Länge (Tiefe): 298 mm
Farbe: grau + blau
Typ: getaktet
Kategorie: LED-Treiber
Hersteller-Nr.: SLT60-48VFG-UN
EAN: 4021087052849
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schlauch-Anschlussstutzen: 20mm Aussendurchmesser

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087052849, Self Electronics, SLT60-48VFG-UN, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 39,93*
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 40,31*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 53,69*
€ 71,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.