Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-600 DO-201AD 600V 5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008716
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY550-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-600 DO-201AD 600V 5A

Typ: BY550-600
Gehäuse: DO-201AD
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 5 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 5 A
Sperrstrom I(r): 20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY550-600
EAN: - - - - - - - - -
Regelabweichungen: Eingangsänderung ±0,2 %, Laständerung (Single) ±0,5 %/(Dual) ±1 %
Restwelligkeit: 50 mVpk-pk (20 MHz Bandbreite)

Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, BY550-600, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,166*
1 Tag
1061
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,204*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,204*
1 Tag
645
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1324*
€ 0,2393*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,62*
€ 35,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.