Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AD-523-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008506
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-520-069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP DW-AD-523-M12

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Kategorie: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-523-M12
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Kabellänge: 2.00 m
Schaltabstand (max.): 8 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Einbauart: bündig
Baugröße: M12
Gehäusematerial: Messing
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12 mm
Typ: DW-AD-523-M12
Schaltfrequenz: 3000 Hz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Induktiver Näherungsschalter
Hersteller-Nr.: 320-520-069
EAN: - - - - - - - - -
Spannungs-Festigkeit: 800 V/DC

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Contrinex, 320-520-069, DW-AD-523-M12, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter, näherungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,26*
€ 90,32*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 90,33*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 162,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.