Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M4 bündig PNP DW-AD-623-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008493
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     Q33654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M4 bündig PNP DW-AD-623-M4

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Kategorie: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-623-M4
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 30 V/DC
Ausgänge: PNP
Kabellänge: 2.00 m
Schaltabstand (max.): 1 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Einbauart: bündig
Baugröße: M4
Gehäusematerial: Edelstahl
Kontaktart: 1 Schließer
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Schaltfrequenz: 3000 Hz
Länge (Tiefe): 22 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Induktiver Näherungsschalter
Typ: DW-AD-623-M4
Hersteller-Nr.: 320-920-183
EAN: - - - - - - - - -
Spannungs-Festigkeit: 800 V/DC

Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Contrinex, 320-920-183, DW-AD-623-M4, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter, näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.